zł57.00
Bez podatku VAT
zł70.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spring Plunger - Type NI Stainless Steel.
Material: NI Stainless steel. German material No.1.4305/1.3541.
Housing Sheet metal. Ball Hardened. KU Plastic. Technopolymer (Polyacetal POM). Temp resistant from -30° up to +50°C.
Ball Stainless steel. German material No.1.3541 - hardened.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | NI stal nierdzewna |
Brand | Ganter |
d1+0.1 | 5mm |
d2 | 4.0mm |
d3 | 5.6mm |
EAN | 4045525312401 |
l1 | 6mm |
l2 | 0.90mm |
Nr części MFR | GN614-5-NI |
UNSPSC Code | 31162800 |
w compression | 1.4mm |