zł55.00
Bez podatku VAT
zł67.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spring Plunger - Type K Steel.
Material: K Steel. Blackened. Ball German material No.1.3541 - hardened. Spring German material No.1.4568. KN Stainless steel.
German material No.1.4305. Ball German material No.1.3541 - hardened. Spring German material No.1.4568.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stal K |
Brand | Ganter |
d1 | M4mm |
d2 | 2.5mm |
EAN | 4045525313170 |
l | 9mm |
Nr części MFR | GN615-M4-K |
UNSPSC Code | 31162800 |
w | 0.8mm |