zł839.50
Bez podatku VAT
zł1032.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
6 x 19 Fibre Core - 180kg/mm2
6x19 construction wire rope is with fibre core. The rope is very popular in and is used on a variety of applications. The smaller diameters (3mm to 6mm) are very flexible and used where wire ropes are running over pulleys.
Applications Include:
• Control cables
• Crane cables
• Garage door cables
• General engineering applications
• Gym equipment cables
• Industrial door cables
• Whip checks
• Winch ropes
• Wind turbines
• Wire rope slings
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Kable do drzwi garażowych Kable do sprzętu gimnastycznego Kable dźwigowe Kable sterujące Ogólne zastosowania inżynieryjne Przemysłowe kable drzwiowe Sprawdzanie bicia. Turbiny wiatrowe Zawiesia linowe |
Brand | Ttc Lifting Gear |
Długość | 100m |
ECLASS Code | 23179106 |
Nr części MFR | GWR619/5/100 |
Przełamywanie napięcia | 1533kg |
Średnica | 5mm |
UNSPSC Code | 31151500 |
Weight per 100m | 8.65kg |