zł335.45
Bez podatku VAT
zł412.60
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 235mm |
EAN | 5036140262416 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Blue |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V42Q200BNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Kitting Trolley |