Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL BOLT HOLE200mm RUBBER TYRE POLY CTR

SKU:

ATL9451794K

MPN:

945-1794

zł202.59

Bez podatku VAT

zł249.19

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Mogą być stosowane na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków gdzie mogą występować silne środki chemiczne. Bardzo cicha praca podczas jazdy. Nie wolno stosować na podłogoach gdzie wystepują kwasy mineralny lub organiczne. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140262133

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V42Q200BLRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley