noscriptAtlas Workholders BRAKED SWIVEL PLATE 200mmGREY RUBBER TYRE 945-1494 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 200mmGREY RUBBER TYRE

SKU:

ATL9451494K

MPN:

945-1494

zł333.61

Bez podatku VAT

zł410.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140261587

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V42Q200GNJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x105mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    45mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley