Atlas Workholders

FIXED PLATE 100mm RUBBERTYRE

SKU:

ATL9456278K

MPN:

945-6278

zł184.01

Bez podatku VAT

zł226.33

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka do mocowania i opcjonalny hamulec całkowitego zatrzymania.
    Kółka z czarną oponą z gumy z aluminiowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z oponą z czarnej gumy z łożyskiem kulkowym, przydatne w zastosowaniach holowniczych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    135mm

    EAN

    5036140262850

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Aluminium

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V51A100ARJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    100x85mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    40mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment