Atlas Workholders

FIXED PLATE 125mm NYLON

SKU:

ATL9450466K

MPN:

945-0466

zł91.54

Bez podatku VAT

zł112.59

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka nylonowe - łożyska
    kulkowe poprzeczne Kółka z lekko zaokrągloną oponą
    nylonową, w zestawie łożyskiem kulkowym znacznie ułatwiającym manewrowanie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    156mm

    EAN

    5036140260573

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Grey

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V71V125NYJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Light Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    72x52mm

    Zastosowanie

    Furniture Hospital Equipment