noscriptAtlas Workholders HT SS OBRACANA DZWINA ŚRUBOWA 125mm SZARY GUMOWY OPONA V80Q125GNJB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

HT SS OBRACANA DZWINA ŚRUBOWA 125mm SZARY GUMOWY OPONA

SKU:

ATL9457402J

MPN:

V80Q125GNJB12

zł175.81

Bez podatku VAT

zł216.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: szary
    • Materiał koła: polipropylen
    • Materiał opony: guma
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    154mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    szary

    Ładowność

    110kg

    Materiał koła

    Polipropylen

    Materiał opony

    guma

    Nr części MFR

    V80Q125GNJB12

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    37mm

    Typ mocowania

    Płyta górna obrotowa

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing