Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 80mm GREY RUBBER TYRE

SKU:

ATL9451916K

MPN:

945-1916

zł94.31

Bez podatku VAT

zł116.00

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Kółka z szarą oponą z gumy i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    105mm

    EAN

    5036140262324

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Ładowność

    70kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V40Q080GNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley