noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE 100mm RUBBER TYRE 945-0314 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 100mm RUBBER TYRE

SKU:

ATL9450314K

MPN:

945-0314

zł51.61

Bez podatku VAT

zł63.48

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z oponą z gumy niepozostawiającej śladów, z nylonowym środkiem - łożyska
    ślizgowe
    Gumowe, nie pozostawiające śladów opony, łagodnie amortyzujące ruch i chroniące podłogę.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    131.5mm

    EAN

    5036140260405

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    szary

    Ładowność

    80kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    guma

    Nr części MFR

    V30V100TRPB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Do lekkich prac

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    N/ Amm

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    27mm

    Typ mocowania

    Otwór śrubowy obrotowy

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    N/ Amm

    Zastosowanie

    Furniture Garment Rails