noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE 200mm NYLON 945-1754 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 200mm NYLON

SKU:

ATL9451754K

MPN:

945-1754

zł221.33

Bez podatku VAT

zł272.24

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka nylonowe - łożyska wałeczkowe
    Wszechstronne i szeroko stosowane kółka z nylonu, z łożyskami igiełkowymi.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140262089

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V40Q200NYRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley