noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE TWIN 50mm POLYPROPYLENE 2V30V050POPB10 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE TWIN 50mm POLYPROPYLENE

SKU:

ATL9450410K

MPN:

2V30V050POPB10

zł38.86

Bez podatku VAT

zł47.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Polipropylen - łożyska ślizgowe
    Ekonomiczne, wytrzymałe kółka z polipropylenu z szerokim zakresem ogólnych zastosowań i łatwym poruszaniem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    71mm

    EAN

    5036140375567

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Biały

    Ładowność

    80kg

    Materiał koła

    Polipropylen

    Materiał opony

    Polipropylen

    Nr części MFR

    2V30V050POPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Lekkie podwójne koło

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    50mm

    Szerokość bieżnika

    20x2mm

    Typ mocowania

    Otwór śrubowy obrotowy

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture Garment Rails