Atlas Workholders

SWIVEL PLATE TWIN50mm NYLON

SKU:

ATL9458010K

MPN:

945-8010

zł15.52

Bez podatku VAT

zł19.09

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szereg podwójnych kółek meblowych ze zintegrowaną, obsługiwaną kciukiem stopką poziomującą.
    • Średnica: 50 mm
    • Ładowność: 50 Kg
    • Idealne do mebli i sprzętu biurowego


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    64mm

    EAN

    5036140264212

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    2V20A050NYPPX1

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Twin

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    38x38mm

    Rozmiar śruby

    M4

    Średnica koła

    50mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    25.4x25.4mm

    Zastosowanie

    Furniture