zł629.60
Bez podatku VAT
zł774.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Economy Series 500
Easy to read LCD display. internal, external, height and step measurement (quadri feature). Inch/metric conversion. Origin setting with intelligent memory that retains this setting even with the power off. Zero setting. No overspeed error. Locknut. Non-output type.
Extra batteries available - Order Code ENR -904-0150K.
Resolution: 0.01mm/0.0005”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitutoyo |
Dodatkowe funkcje: | Łatwy do odczytania wyświetlacz LCD |
Dokładność | +/-0.02mm |
EAN | 4946368667751 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Nr części MFR | 500-196-30 |
Pomiary | Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 168g |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |