zł162.50
Bez podatku VAT
zł199.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Daje cztery rodzaje odczytów - wewnętrzne, zewnętrzne, głębokościowe i stopień. Funkcja zerowania. Konwersja calowa i metryczna. Zapakowana w plastikowym etui. Typ bez wyjścia danych. Wykonana wg normy DIN 862.
Rozdzielczość: 0.01mm/0.0005".
Dostępne dodatkowe baterie - Kod zamówienia ENR-904-4000K."
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Dodatkowe funkcje: | Podwójny odczyt mm/cal Radełkowany uchwyt na kciuk Szybka reakcja |
Dokładność | +/-0.03mm |
EAN | 5036140228955 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Pomiary | Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
Standardy spełnione | EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 360g |
Zakres pomiarowy | 0 - 6 cali |