zł119.60
Bez podatku VAT
zł147.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
This caliper benefits from a polycarbonate frame, plus depth rod. 40mm jaw length and comes in a vinyl pouch. 4-way measurement with an accuracy of 0.2mm /0.008". Non-output type. Functions: mm/inch, zero setting, Absolute/incremental measurement.
Resolution: 0.01mm/0.0005".
Extra batteries available - Order Code EDI -904-3240K
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
Dodatkowe funkcje: | 4-way Measurement |
Dokładność | +/-0.02mm |
EAN | 5051102101008 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Poliwęglan |
Nr części MFR | MW110-15DPC |
Pomiary | Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki cyfrowe |
UNSPSC Code | 41111621 |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |