zł186.98
Bez podatku VAT
zł229.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Daje cztery rodzaje odczytów - wewnętrzne, zewnętrzne, głębokościowe i stopień. Podwójna skala (metryczna i calowa) z 14° ścięte krawędzie w celu zredukowania błędów paralaksy i górna śruba
ustalająca. Wykonano ze stali nierdzewnj utwardzonej. Satynowe wykończenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Skala werniera pod kątem 14 stopni |
Dokładność | +/-0.03mm |
EAN | 5036140154346 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Pomiary | Głębokość Krok Zewnętrzne |
Skalowanie | 0.02 |
Standardy spełnione | DIN 862 |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki vernier |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 143g |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |