zł183.61
Bez podatku VAT
zł225.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Zapewnia cztery rodzaje odczytu - wewnątrz, na zewnątrz, w głąb oraz stopniowy
• Podwójna skala odczytu w jednostkach metrycznych i imperialnych
• Skala noniusza odgięta pod katem 14° w celu zmniejszenia błędu odczytu paralaksy
• Satynowe wykończenie z hartowanej stali nierdzewnej zapewniającej sztywność
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Radełkowana nakrętka zabezpieczająca |
Dokładność | +/-0.03mm |
EAN | 5036140469327 |
ECLASS Code | 21170108 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Pomiary | Krok Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie | 0.02 |
Standardy spełnione | DIN 862 |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
Typ zacisku | Suwmiarki vernier |
UNSPSC Code | 41111621 |
Waga pojedynczo | 143g |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |