zł782.30
Bez podatku VAT
zł962.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These calipers have the highest IP67 standard protection against liquids and dust and a large LCD screen ever with 11 mm digits. Soft touch feature for smooth measurements. ABS measuring mode.
Resolution 0.01mm / 0.0005"
Protection IP67
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tesa |
Dodatkowe funkcje: | Miękki w dotyku |
Dokładność | +/-0.02mm |
EAN | 7630041106282 |
ECLASS Code | 21170108 |
Nr części MFR | 530319 |
Pomiary | Wewnętrzne Zewnętrzne |
Skalowanie: | 0.01mm |
Standardy spełnione | IP67 |
System pomiarowy | Imperial i metryczny |
UNSPSC Code | 41111621 |
Zakres pomiarowy | 0 - 150 mm 0 - 6 cali |