zł372.10
Bez podatku VAT
zł457.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rules & Heads for use in conjunction with Moore & Wright Combination Sets CSM300 Metric and CSME12 Metric/Inch.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Regulacja |
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102035013 |
ECLASS Code | 21170390 |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | CSRM600 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111600 |
Wymiary | 600 |