Verdict

01.3130 T30MM RAPID DIALTEST INDICATOR

SKU:

VER3007405F

zł555.40

Bez podatku VAT

zł683.14

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Dial face inclined to the workpiece surface to ensure good visual accessibility also incorporates a rear swivel spigot which enables centring without additional attachments. Dovetail clamping sides top and bottom. Automatic reversal movement. Dial swivels through 180° of arc and rotates for zero setting, hands travel in one direction. Jewelled with lever pivots mounted on ball bearings. 4mm (metric) or 1/4” (inch) diameter spigot.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wskaźnik testu wybierania

    Brand

    Verdict

    ECLASS Code

    21170308

    Nr części MFR

    01/3130

    Odczyty

    0-0.25-0

    Przebieg

    0.5mm

    Skale

    0.01mm

    Skalowanie:

    0.01mm

    Średnica tarczy

    35mm

    UNSPSC Code

    41111600

    Zakres pomiarowy

    0.5mm