zł267.10
Bez podatku VAT
zł328.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
58mm (2 1/4”) Diameter Dial FM/FI Series
Precision plunger dial indicators are suitable for various applications in the workshop or inspection department. All units are supplied with 8mm stems, 3mm diameter carbide ball anvil and standard offset lug backplate.
Accuracy: resolution down to 0.001mm. Calibration certificate supplied with all indicators reading better than 0.1mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Baty |
EAN | 5051102225353 |
ECLASS Code | 21170308 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | FM-2 |
Odczyty | 0-100 |
Przebieg | 10mm |
Skalowanie: | 0.01mm |
Średnica tarczy | 58mm |
UNSPSC Code | 41111600 |
Waga | 222g |