Mitutoyo

342-361 DIGIMATIC POINT MICROMETER

SKU:

MIT3254238X

MPN:

342-361

zł2029.00

Bez podatku VAT

zł2495.67

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Series 342 - With SPC Data Output
    Pointed anvil and spindle for measuring the web thickness of drills, small grooves, keyways etc.
    Accuracy: ±2mm.
    Measuring faces: Parallelism - 3mm.
    Resolution: 0.00005"/0.001mm
    Features: 0.3mm radius on anvil. Large LCD display. Imperial/metric conversion. Origin setting. Zero setting. Data hold. Data output. Auto power off. Clear graduations on satin chrome finish. Spindle lock.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Mitutoyo

    Dane wyjściowe

    SPC

    Dokładność

    +/-0.002mm

    EAN

    4946368689128

    Nr części MFR

    342-361-30

    Skalowanie:

    0.001mm

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP65

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111601

    Waga pojedynczo

    330g

    Zakres pomiarowy

    0 - 25mm