zł20.76
Bez podatku VAT
zł25.53
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przemysłowa jakość stali sprężynowej, z której wykonane są ostrza. Pakowane w stalowej kasecie. Wszystkie ostrza są wyraznie oznaczone dla łatwej identyfikacji.
Metryczne: Wykonano zgodnie z: BS 957 : 1969. Part 1 (metryczne).
Zakres:
10 ostrzy: .05, .10, .15, .20, .30, .40, .50, .60, .70, i .80mm.
13 ostrzy: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .4, .5, .6, .7, .8, .9 i 1mm.
20 ostrzy: .05, .1, .15, .2, .25, .3, .35, .4, .45, .5, .55, .6, .65, .7, .75, .8, .85, 9, .95 i 1mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100mm |
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Hartowane i polerowane ostrza stożkowe Ostrza są wyraźnie oznaczone dla łatwej identyfikacji |
EAN | 5036140003231 |
Liczba ostrzy | 13 |
Materiał | Stal |
Standardy spełnione | DIN 2275 |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111617 |
Waga pojedynczo | 13g |
Zakres pomiarowy | 0.05 - 1.00mm |