zł845.90
Bez podatku VAT
zł1040.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Feature a hardened stainless steel beam and high contrast LCD display. Can be locked for scribing. Other sizes available on request. Absolute/Incremental mode allows fixed and floating datums. Metric/inch conversion. 0.01mm/0.005” resolution.
Supplied with a carbide scriber.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Baty |
Dodatkowe funkcje: | Duża powierzchnia gruntu |
Dokładność | 0.04mm |
EAN | 5051102225285 |
ECLASS Code | 21170307 |
Nr części MFR | DHG-300 |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | imperialne |
UNSPSC Code | 41111614 |
W zestawie: | Funkcja montażu wskaźnika wybierania |
Zakres pomiarowy | 0 do 300mm |