zł2856.00
Bez podatku VAT
zł3512.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Functions: mm/inch conversion, on/off, zero setting, preset.
Supplied with Carbide Tipped Scriber Hand Wheel operation with positive lock
• Easy to read LCD display
• Ground & Micro lapped measuring surfaces
• Fine adjustment
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone z węglikowym rysikiem Funkcje: konwersja mm/cal, włączanie/wyłączanie, ustawianie zera, ustawienie wstępne z precyzyjną regulacją |
Dokładność | 0.05mm |
EAN | 5051102202347 |
ECLASS Code | 21170307 |
Nr części MFR | MW193-60DDL |
Skalowanie: | 0.01mm |
System pomiarowy | imperialne Metryczny |
UNSPSC Code | 41111614 |
Zakres pomiarowy | 0 do 600mm |