Moore & Wright

44M METRIC DEPTH GAUGE PROTRACTOR

SKU:

M&W5531007G

zł340.30

Bez podatku VAT

zł418.57

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Plain Type Depth Gauge
    Top and bottom faces accurately ground. The body can be reversed on the rule.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Protractor Type Depth & Angle Gauge
    Graduations 0° - 180° in both directions. 1/2 deg. resolution.
    Rule Length: 150mm (6”)


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Moore & Wright

    Długość

    195mm

    Dodatkowe funkcje:

    Regulacje stopniowane po obu stronach

    EAN

    5051102017491

    ECLASS Code

    21170207

    Nr części MFR

    44M

    Rodzaj produktu

    Głębokościomierz typu kątomierza

    Skale

    1

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    Wybór

    0 to 180