logo

Kennedy

6"/150 mm prosty typ prowadnicy głębokości

SKU:

KEN5183400K

zł116.58

Bez podatku VAT

zł143.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Głębokościomierz prosty
    Zaprojektowany do wykonywania pomiarów zagłębień na powierzchniach płaskich. Urządzenie składa się z precyzyjnie wyciętej stalowej miarki i korpusu, które są usytułowane zględem siebie pod kątem 90°. Precyzyjnie wyciety korpus z zakrętką pozwalającą na ustawianie i pełniącą rolę zabezpieczenia.


    Kątomierz tarczowy i głębokościomierz
    Wykonany ze stali. Skalowanie od 0° - 180° w obu kierunkach do szybkiego i dokładnego pomiaru.Kiedy miarka ustawiona jest pod kątem 90° wtedy kątomierz może być użyty do pomiaru głębokości.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    150mm

    Dodatkowe funkcje:

    Radełkowana nakrętka regulacyjna/zabezpieczająca

    EAN

    5036140111769

    ECLASS Code

    21170207

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    SI-DG-043

    Rodzaj produktu

    Głębokościomierz typu zwykłego

    Skale

    0,1 mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    41111600

    W zestawie:

    Pętla narzędziowa

    Wybór

    0 to 150mm