zł129.25
Bez podatku VAT
zł158.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Głębokościomierz prosty
Zaprojektowany do wykonywania pomiarów zagłębień na powierzchniach płaskich. Urządzenie składa się z precyzyjnie wyciętej stalowej miarki i korpusu, które są usytułowane zględem siebie pod kątem 90°. Precyzyjnie wyciety korpus z zakrętką pozwalającą na ustawianie i pełniącą rolę zabezpieczenia.
Kątomierz tarczowy i głębokościomierz
Wykonany ze stali. Skalowanie od 0° - 180° w obu kierunkach do szybkiego i dokładnego pomiaru.Kiedy miarka ustawiona jest pod kątem 90° wtedy kątomierz może być użyty do pomiaru głębokości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 150mm |
Dodatkowe funkcje: | Radełkowana nakrętka regulacyjna/zabezpieczająca |
EAN | 5036140016286 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Głębokościomierz typu kątomierza |
Skale | 0.1° |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Wybór | 0 do 15 cm 0 do 180° |