zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zakres: 3mm (1/8”) do 13mm (1/2”)
Idealne do pomiaru średnic szczelin, otworów i wnęk. Trzonek i pokrętlo śruby radełkowane, regulują pomiar średnic w detalu. Odczytu dokonuje się za pomocą mikrometru do aktualnej kontroli wymiarów wewnętrznych.
Zawartość: 90, 99, 110 i 110mm długości całkowite.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | Rozmiar A - 90 Rozmiar B - 99 Rozmiar C - 110mm |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone W Portfelu Na Zakupy Z Plastiku Radełkowany uchwyt |
EAN | 5036140002395 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 4 |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Zestaw wskaźników |
System pomiarowy | imperialne Metryczny |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Rozmiar A: 3 do 5 mm (1/8 "do 13/64") Rozmiar B: od 5 do 7,5 mm (od 13/64" do 19/64") |
Wybór | 3mm to 13mm |
Wykończenie powierzchni | Satyna |