zł127.50
Bez podatku VAT
zł156.82
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Complies with ISO 3819. Manufactured from Pyrex borosilicate glass. Excellent thermal performance. High resistance to chemical attack. White graduations and marking spot.
Available in 25ml, 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 400ml and 1000ml capacities, in singles or in packs of 10. Other sizes on request.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Beaker Type | Low Form Beaker |
Brand | Pyrex |
ECLASS Code | 32030100 |
Funkcje oporu | Chemical-resistant Heat-resistant |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | szkło |
Nr części MFR | 1000/22D (SGL) |
Pojemność | 1000ml |
Średnica | 105mm |
Standardy spełnione | DIN 12331 ISO 3819 |
UNSPSC Code | 41121803 |
Wysokość | 145mm |