zł1908.00
Bez podatku VAT
zł2346.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series 960
Incorporate zero-point adjusting feature and sub-level tube indicating error or main level tube ±0.2 graduation. V-slot on base. Indicating error to one graduation.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nivele de spirit |
Brand | Mitutoyo |
Długość | 200mm |
Dodatkowe funkcje: | Wszystkie krawędzie są hartowane i precyzyjnie szlifowane |
EAN | 4946368207414 |
ECLASS Code | 21160590 |
Liczba fiolek | 2 |
Nr części MFR | 960-603 |
Standardy spełnione | DIN 2267 |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Drewniana skrzynka |
Waga pojedynczo | 1.57g |
Wrażliwość | 0.02mm/m |