Kennedy

Cyfrowy kątomierz

SKU:

KEN3314020K

zł420.89

Bez podatku VAT

zł517.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ten cyfrowy kątomierz ma zakres 360° podzielony na cztery 90° obszary. Łatwa kalibracja i inteligentny wyświetlacz zmienia kierunkowość przy 90° i 270° aby odczyt pozostał czytelny. Na górze i od spodu ma rowki w kształcie „V" dla ułatwienia umieszczania go na obiektach cylindrycznych i z płaszczyznami położonymi pod ostrym kątem. Litowa bateria 3 V wystarcza na 2 000 godzin pracy. Dostarczany w komplecie z etui ze sztucznej skóry, które ma pętelkę z paska.


    Dostępne dodatkowe baterie - Kod zamówienia EDI- 904-3240K.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Typ baterii - litowa 3V Wyświetlacz zmienia orientację przy 90° i 270°

    Dokładność

    0.1°°

    EAN

    5036140058736

    ECLASS Code

    21160590

    Materiał

    aluminium

    Nr części MFR

    PDV360

    UNSPSC Code

    27111802

    W zestawie:

    Etui ze sztucznej skóry