zł89.70
Bez podatku VAT
zł110.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Fitted with a main, cross and plumb vial. Precision cast base with vee groove for cylindrical work. The main vial is protected by a rotating shroud and has a main vial sensitivity of one minute. Resolution: 0.3mm/m/0.0035” per foot.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nivele de spirit |
Brand | Moore & Wright |
Długość | 51mm |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone na karcie handlowej Obrabiany z litego bloku ze stali węglowej Ultra kompaktowe wymiary i pojedyncza fiolka |
Dokładność | +/-0.1° |
EAN | 5051102047832 |
ECLASS Code | 21160590 |
Liczba fiolek | 1 |
Materiał | Stal węglowa |
Nr części MFR | ELT001XR |
UNSPSC Code | 27111802 |
Wrażliwość | 0.3mm/m |