zł172.86
Bez podatku VAT
zł212.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Standardowo dopasowane do KEN - 333-2080K i - 2100K. Cztery powierzchnie magnetyczne, na dnie, bikach i pod kątem 45° dla zakrzywionych powierzchni, włącznik na przycisk.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Ciąg magnetyczny | 30kg |
EAN | 5036140107120 |
ECLASS Code | 21020801 |
Głębokość | 48mm |
Nr części MFR | E900/WF |
Rozmiar gwintu | M8 |
Szerokość | 44mm |
UNSPSC Code | 23152203 |
Waga | 850g |
Wysokość | 51mm |