Kennedy

Wkładka magnetyczna 10mm, lekki obowiązek

SKU:

KEN3332420K

zł67.93

Bez podatku VAT

zł83.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Standardowo dopasowane do KEN- 333-2100K i KEN- 333-2030K.


    Wszystkie kolumny są gwintowane M8 x 1.25mm i są zamienne
    z Kennedy, Oxford, Mitutoyo itd. Podstawy, z wyłączeniem mini-mag
    (M6 x 1mm), są również zamienne przez specjalne przystawki lub
    nagwitnowane magnesy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Osprzęt do dużych obciążeń

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107151

    ECLASS Code

    21020801

    Pasuje do

    1/4 cala Wkład Lug, Stem/Spigot Dia 1/8 cala, 1/4 cala, 5/16 cala i 3/8 cala

    Rozmiar gwintu

    M8 x 1.25mm

    UNSPSC Code

    23152203

    Wymiary

    Kolumna: 12 x 175mm