zł78.86
Bez podatku VAT
zł97.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wszystkie kolumny są gwintowane M8 x 1.25mm i są zamienne
z Kennedy, Oxford, Mitutoyo itd. Podstawy, z wyłączeniem mini-mag
(M6 x 1mm), są również zamienne przez specjalne przystawki lub
nagwitnowane magnesy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Elementy do montażu stojaka |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107250 |
ECLASS Code | 21020801 |
Pasuje do | 4, 6 i 8 mm trzpień do montażu na 12 mm pręcie |
Rozmiar gwintu | M8 x 1.25mm |
UNSPSC Code | 23152203 |
Wymiary | 12mm |