Kennedy

POKRETLO MOCUJACE DO STATYWU MAG 12mmx10mm

SKU:

KEN3332920K

zł18.17

Bez podatku VAT

zł22.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie kolumny są gwintowane M8 x 1.25mm i są zamienne
    z Kennedy, Oxford, Mitutoyo itd. Podstawy, z wyłączeniem mini-mag
    (M6 x 1mm), są również zamienne przez specjalne przystawki lub
    nagwitnowane magnesy.


    Pokrętło mocujące
    Stosowany pomiędzy kolumną a podstawą trzpienia. Typ prosty.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Elementy do montażu stojaka

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107212

    ECLASS Code

    21020801

    Pasuje do

    12mm & 10mm O/D

    Rozmiar gwintu

    M8 x 1.25mm

    UNSPSC Code

    23152203

    Wymiary

    12mmx10mm