zł130.70
Bez podatku VAT
zł160.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Complies with BS 604, ISO 4788, DIN 12680. Manufactured from chemically resistant borosilicate glass. Robust hexagonal foot. White enamel graduations which remain visible when using dark coloured solutions.
Pack quantity: 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stopniowany / z miarką |
Brand | Pyrex |
ECLASS Code | 32031800 |
Funkcje oporu | Chemical-resistant |
Materiał | szkło |
Nr części MFR | 3200/10MP |
Pojemność | 100ml |
Skale | 0.5ml |
UNSPSC Code | 41121805 |
Wysokość | 260mm |
Ziarnistość: | B |