zł847.36
Bez podatku VAT
zł1042.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zawartość:
Przymiar kreskowy z zaczepem 150mm (6"),
Mikrometry 0 - 25 i 25 - 50mm,
Wzorzec nastawny do mikrometrów 25mm,
Lupa powiększajęca 10x,
Suwmiarka cyfrowa 150 (6") ,
0.5 - 1.0mm 20 płytkowy szczelinomierz,
Metryczny 60° 51-listkowy sprawdzian do gwintów,
Kieszonkowy rysik z zaczepem.
Podręcznik techniczny.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140059887 |
Liczba rusztów | 10 |
System pomiarowy | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw narzędzi praktykanta inżyniera |
UNSPSC Code | 41110000 |
W zestawie: | Podręcznik danych technicznych Rysik kieszonkowy |