Oxford

Adapter XF AA7102 R1/4 Męska

SKU:

OXD5166487F

MPN:

5166487F

zł360.99

Bez podatku VAT

zł444.02

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.
    • Zabezpieczenie wejścia 1000 V we
    wszystkich zakresach.
    • Bezpieczniki 10 A/1000 V i 0,5 A/1000
    V.
    • Zabezpieczenie bieżących zakresów.Max.
    Voltage: 1000V .
    Max. DC voltage: 1000V.
    Max. AC current: 10A.
    Max. DC Current: 10A.
    Weight: 375g.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dodatkowe funkcje:

    Automatyczne wyłączanie zasilania Liczba cyfr na wyświetlaczu cyfrowym: 4000 Projektowanie bezpieczeństwa Względny tryb zerowy

    EAN

    5036140467637

    Maks. Napięcie stałe

    1000V

    Maks. Napięcie stałe:

    10A

    Maks. Napięcie zmienne

    10A

    Nr części MFR

    DT-9915

    UNSPSC Code

    41113630

    W zestawie:

    1 x Bateria 9V

    Waga

    375g