zł1261.36
Bez podatku VAT
zł1551.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych.
Zestaw 16-sztukowy
Zawartość: osiem par bloczków o następujących rozmiarach:
5 x 16 x 100mm, 6 x 18 x 100mm, 8 x 24 x 100mm,
10 x 30 x 100mm, 12 x 36 x 150mm, 14 x 48 x 150mm,
18 x 60 x 150mm, 22 x 62 x 150mm.
Plus płytki podporowe..
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Dodatkowe funkcje: | Utwardzony i szlifowany |
Dokładność | ±0.005mm |
EAN | 5036140155268 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 16 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | GP102 |
Twardość | 58 - 62 |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Równoległy 10 x 30 x 100 mm Równoległy 12 x 36 x 150 mm Równoległy 14 x 48 x 150 mm Równoległy 18 x 60 x 150 mm Równoległy 22 x 62 x 150 mm Równoległy 5 x 16 x 100 mm Równoległy 6 x 18 x 100 mm Równoległy 8 x 24 x 100 mm |
Waga | 12.7kg |