zł69.78
Bez podatku VAT
zł85.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych. Dostarczane w parach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Całkowita długość | 160mm |
Całkowita szerokość | 10mm |
Całkowita wysokość | 4mm |
Dodatkowe funkcje: | Do OXD3723620K Dostarczone W Parach |
Dokładność | ±0.005mm |
EAN | 5036140155299 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 1 PR |
Materiał | Stal |
Twardość | 58 - 62 |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Równoległe (2) Jedna para |