zł102.69
Bez podatku VAT
zł126.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hartowane i szlifowane równoległe bloczki stalowe do pracy warsztatowej. Dostarczane w parach do pakowania lub prostowania elementów przed obróbką w narzędziowniach lub warsztatów mechanicznych. Dostarczane w parach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita szerokość | 16mm |
Całkowita wysokość | 10mm |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone W Parach Utwardzony i szlifowany |
Dokładność | ±0.005mm |
EAN | 5036140155398 |
ECLASS Code | 21170207 |
Liczba rusztów | 1 PR |
Materiał | Stal |
Twardość | 58 - 62 |
UNSPSC Code | 41111600 |
W zestawie: | Równoległe (2) Jedna para |