zł49.70
Bez podatku VAT
zł61.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Round end - rigid blade. 2 sides - 4 edges. Metric - subdivided to mm, 1/2mm, figured every 10mm. Inch - subdivided to inches, 16ths, 32nds, 64ths, 10ths, 20ths, 50ths, 100ths. 1-35-403 Blade thickness 2.0mm. 0-35-406 Blade thickness 1.0mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Linijka inżynierska |
Brand | Stanley |
Długość | 150mm |
Dodatkowe funkcje: | Bez rdzy Łatwe do odczytania wykończenie ze stałą czarną podziałką |
EAN | 5011284316782 |
ECLASS Code | 21170301 |
Jednostki miary | Cal Metryczny |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | 0-35-400 |
Standardowe | BS 4372 : 1968 |
UNSPSC Code | 41111604 |