noscriptATP MMT-911A MINI SOUND LEVEL METERWITH TEMPERATURE DISPLAY MT-911A | Cromwell Tools

ATP

MMT-911A MINI SOUND LEVEL METERWITH TEMPERATURE DISPLAY

SKU:

ATP3125549D

MPN:

MT-911A

zł332.75

Bez podatku VAT

zł409.28

Z VAT

NA STANIE (9)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    ATP

    Dodatkowe funkcje:

    Lmax (LAFmax, LASmax) Lmin (LaFmin, Lasmin) Podświetlenie dla ciemnych środowisk Precyzyjny ½” elektretowy mikrofon pojemnościowy Ważenie częstotliwości „A”

    Dokładność

    ±2dB (94dB @ 1KHz)

    Dynamic Range

    50dB

    ECLASS Code

    21170207

    Frequency Range

    31.5Hz

    Typ baterii

    3 x 1.5V AAA Alkaline (LR-3-3)

    Typ wyświetlacza

    LCD

    UNSPSC Code

    41115503

    W zestawie:

    Wyświetlacz pokazuje funkcje Min/Max i Data Hold

    Waga

    73g

    Zakres pomiarowy

    30 to 130dB

    Zakres temperatury pracy

    10%RH to 90%RH -20°C to 70°C -4°F to 158°F