zł425.28
Bez podatku VAT
zł523.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z utwardzonej stali i precyzyjnie wycięte. Zawartość z trzema nastawnymi ostrzami, które można ustawić i umieszczać na właściwej pozycji używając specjalnej nakrętki. Jedno gładkie, równoległe ostrze do użycia jako standardowy kątownik, 30° i 45° skośnie wycięte ostrze do kontroli kątów i wąskie ostrze posiadające zarówno miarę metryczną jak i calową.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 150mm |
EAN | 5036140111912 |
ECLASS Code | 21170207 |
Kształt | Kwadrat |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | AS/6 |
UNSPSC Code | 27111800 |
W zestawie: | ostrze o skośnych krawędziach |
Wymiary | 152mm |