Płyty pomiarowe

Kupuj wysokiej jakości płyty granitowe online w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór płyt powierzchniowych od znanych marek, takich jak Oxford®, aby zapewnić precyzję wykonania i działania.

Czym są płyty granitowe?
Płyty i stoły granitowe są przeznaczone do dokładnego pomiaru i kontroli produktów. Wyprofilowane i wyrównane do precyzyjnych wymiarów, są wyposażone w regulowane punkty poziomowania, aby zapewnić idealnie płaską i równą powierzchnię.

Dlaczego warto kupić płyty granitowe?
Istnieje wiele korzyści z korzystania z płyt granitowych. Przede wszystkim, granit jest naturalnym i ekonomicznym materiałem, który jest niezwykle trwały. W porównaniu z żeliwną alternatywą, jest lekki i może być kalibrowany na miejscu. Są nieodbijające światła, odporne na chemikalia i korozję, oraz mogą być wiercone pod różne rozwiązania montażowe, jeśli jest to wymagane.

Kiedy używa się płyt granitowych?
Płyty granitowe są używane w laboratoriach i placówkach testowych, aby zapewnić płaską, stabilną powierzchnię podczas testowania produktu.

Typy płyt granitowych
Płyty granitowe są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i wag, aby odpowiadać każdemu wymaganiu. Aby podkreślić tolerancję każdej płyty, są one podzielone na klasy...

• Klasa 0 - Ta klasa ma wysoką tolerancję płaskości i jest powszechnie używana w laboratoriach, gdzie dokładność testów jest najważniejsza.

• Klasa 1 - Z średnim poziomem płaskości, ta klasa jest odpowiednia do celów inspekcyjnych.

• Klasa 2 - Ta klasa ma najniższy poziom płaskości spośród wszystkich klas i jest powszechnie używana w warsztatach, gdzie ten poziom jest akceptowalny.

Czego należy się kierować wybierając płyty granitowe
• Klasa - to zależy od twojej lokalizacji i poziomu dokładności wymaganego, przy czym klasa 0 jest najbardziej precyzyjna, a klasa 2 najmniej.

• Stojaki podpierające - w zależności od rozmiaru płyty granitowej, można wybrać metalowe stojaki podpierające tworzące platformę, lub metalową ławkę podpierającą, która jest często dostarczana standardowo.

• Kalibracja - większość płyt granitowych jest sprzedawana w stanie niekalibrowanym. Dostawcy często oferują kalibrację jako oddzielną usługę.

Rozpraszacz żargonu płyt granitowych
Produkty klasyfikowane pod względem dokładności są poddawane normom specyfikacyjnym, aby zapewnić, że każdy produkt spełnia wymagania jakościowe na korzyść klienta. Aby być na bieżąco i dobrze poinformowanym, wyjaśniamy odpowiednią normę.

Czym jest BS 817:2008?

Ta szósta edycja standardu określa wymiary i tolerancje wymagane do budowy prostokątnych i kwadratowych płyt powierzchniowych. Standard ten obejmuje zarówno płyty granitowe, jak i żeliwne używane w inżynierii, pomiarach i inspekcji.

Ten standard odnosi się do klas dokładności oraz do płyt skalibrowanych i wygładzonych. Jest to trochę inny standard niż omawiane w innych artykułach, ponieważ istnieje również wymóg od klienta kupującego płytę, aby dostarczyć informacje i osiągnąć porozumienie z dostawcą.

Rozbijmy to...

• BS - Akronim British Standards Institute, który jest organem odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymanie brytyjskich standardów jakości i bezpieczeństwa.

• 817 - To numer lub nazwa przepisu.

• 2008 - To data opublikowania szóstej edycji tego standardu. Został zaktualizowany i zastępuje poprzednią edycję z 1988 roku.

Najczęstsze pytania
Jak często należy kalibrować płytę granitową?

Kalibracja płyty powierzchniowej zależy od poziomu dokładności wymaganego i częstotliwości użycia płyty. Niektóre płyty są sprzedawane w stanie niekalibrowanym i powin