zł2321.02
Bez podatku VAT
zł2854.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Używane do ustawiania materiałów na stołach maszyn i urządzeń pomiarowych. Sprzedawane parami. Wykonano zgodnie z: BS906 : Part 1 : Grade B dla płaskości i równoległości powierzchni. Zawiera certyfikat UKAS.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestawy precyzyjne równoległe |
Brand | Oxford |
Długość | 400mm |
EAN | 5036140154049 |
ECLASS Code | 21170603 |
Materiał | Granit |
Standardy spełnione | BS906 : Część 1 : Klasa B |
Szerokość | 63mm |
UNSPSC Code | 41114508 |
Waga | 6.97kg |
Wysokość | 40mm |